曜日別特売

ガイドパッド Guide pad GP

ガイドパッド Guide pad GP - タンガロイ
材質FH3135RoHS指令(10物質対応)対応FIG2内容量1箱(5個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法W1(mm)
寸法RE(mm)
寸法INSL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13088427GP04-16-055-DC FH3135245.516
22,150
16,490
18,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088436GP05-18-060-DC FH31352.55618
22,150
16,490
18,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088445GP05-18-075-DC FH31352.557.518
22,150
16,490
18,139(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13088454GP06-20-075-DC FH3135367.520
22,150
16,490
18,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088470GP06-20-085-DC FH3135368.520
22,150
16,490
18,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088479GP06-20-100-DC FH3135361020
22,150
16,490
18,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088488GP06-20-120-DC FH3135361220
22,150
16,490
18,139(税込)
当日出荷
13088497GP07-20-120-DC FH31353.571220
26,500
20,490
22,539(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088506GP08-25-155-DC FH31354.5815.525
28,850
21,990
24,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088515GP10-30-200-DC FH31354.5102030
34,700
24,990
27,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088524GP10-35-200-DC FH31356102035
34,700
24,990
27,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088540GP12-35-250-DC FH31355.5122535
34,700
24,990
27,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088549GP14-40-250-DC FH31357.5142540
37,850
26,990
29,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088558GP18-40-300-DC FH31359183040
42,000
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする