立体カット ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13088568 品番 A-4670
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
火に強い綿100%
突っ張りや引きつりを軽減する立体裁断
脇に腕の動きをサポートするノーフォーク入り
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁大容量ポケット
腕を上げても裾がずれ上がりにくい裾ドットボタンアジャスター
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット

用途
建設業
土木業
設備工事・管理業
軽作業
現場作業全般
種別ブルゾン シルバー サイズ6L 胸囲(cm)150 混率(%)綿100 肩幅(cm)64 袖丈(cm)61 着丈(cm)71 素材チノクロス
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする