用途ドライブレコーダー
付属品microSD 64GB
その他【専用ビューア】(PC:WindowsOSO)}+)
質量(g)約100(ブラケット含む)
切替方式【Gセンサー】10段階
使用温度範囲(℃)-20〜70
電圧(V)DC12/24対応
電源電源配線の構造黄→常時電源/赤→ACC電源/黒→車両アース
対応LED式信号機、地デジノイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×61×33
機能【ナイトビジョン】ON/OFF可能
消費電流(mA)(最大)約330(モニター点灯+録画中の消費電流)
ディスプレイ3.5インチ IPS液晶/タッチパネル
保証期間製品ご購入より3年間(消耗品は除く)
記録ファイル形式独自形式(JDR)→MP4 (H.265) に変更可能
音声記録内蔵マイク(ON/OFF可能)
画素数【撮影】1920×1080 FullHD【走行時】CMOS 200万画素 (SONY STARVIS)
対応メモリーカードmicroSDカード Class10以上(32〜512GB)
記録モード常時/衝撃/駐車/モーション/マニュアル
フレームレート2fps/10fps/20fps/29.5fps(初期値)
画角対角140°(水平118°、垂直65°)
GPSGPSアンテナ(外付けモジュール)