その他【ラジオチューナー】FM:76~95MHz/AM:552~1629MHz(ワイドFM対応)電圧(V)DC12スイッチ【ステアリングスイッチ】学習型 2系統対応OSAndroid13本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ディスプレイ】238×143×32【シャーシ】178×100×131(mm)※奥行最大:157対応【イコライザ】DSP搭載消費電流(mA)最大800(画面輝度最大、無音状態)、最大500(画面消灯、無音状態)、約6mA(エンジンOFF後の暗電流値)メモリーRAM-4GB解像度HD(1280×720)保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く画面サイズ9インチ(フローティング)調整方式【音場バランス調整】運転席/助手席/中央/リア中央BluetoothBluetooth5.0動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様【バックカメラ】RCA(バックギア連動)ビデオ仕様【入力】RCA:1系統【出力(別売りオプション)】RCA:2系統/HDMI:1系統Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz)ストレージ64GB(システム領域含む)アンプタイプ瞬間最大:45W×4、定格:20W×4タッチスクリーン静電容量式GPS外付けアンテナデバイス【Android】Auto iPhone:無線 Android:有線 / 無線【Apple】CarPlayUSB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)