コジット
コジットの 歩行関連
コジットの 杖
コジットの 多点杖
握りやすい4ポイントステッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13088821
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
(身長約165〜194cm対応)根元が回転して地面にフィット!4つの接地面でしっかり地面をキャッチ
セット内容
本体1、収納袋1、お名前ホルダー1、取扱説明書1
材質
本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、杖先:ABS樹脂・TPR・ステンレス鋼、収納袋:ポリエステル、お名前ホルダー:アクリル
タイプ
紳士用
寸法(cm)
全長:約87〜99(5段階、ピッチ3cm) 折りたたみ時:約31
注意
※取扱い説明書をよく読んでご使用ください。