油吸収材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード13088875 品番PCA250-CA
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

酸・アルカリ対応吸収材!
・薬品用と分かるようにピンク色なので、
処分の際に他の吸収材やゴミとの
見分けがつきやすいです。
・安全のため、性能をご確認いただくことを
おすすめいたします。
※本製品は酸やアルカリに対応可能ですが、
薬品の性質や使用環境や状況によって
対応できない場合がありますので、
予めご了承ください。
※製品の変化を避けるため、
常温・常湿の室内暗所に保管してください。

用途
油水兼用
酸・アルカリ対応吸収材
材質ポリプロピレン 形状シート 寸法(mm)400×250×3 ピンク 入数(枚)100 吸収量0.34L/枚、34L/箱 対応酸・アルカリ対応吸収材
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする