JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの 粒タイプ吸収材
油吸収材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
13088891
品番
HE-50
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
20mmの厚さでしっかり吸収いたします。
分厚いので床へ敷くことで、
疲労軽減効果があります。
油性塗料も吸収いたします。
用途
油専用
油吸収材
材質
ポリプロピレン
形状
シート
寸法(mm)
400×500×20
色
白
入数(枚)
20
吸収量
2.6L/枚、52L/箱
対応
油専用
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300