TXLN04M042B16.0R06 ボアタイプ ラジアスカッタ TXLN タンガロイ 13089030

寸法図

ボアタイプ ラジアスカッタ TXLN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード13089030品番TXLN04M042B16.0R06
参考基準価格(税別)¥99,400販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
寸法b(mm)5.6寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)34.2適合インサートLNMX0405ZER-HJ寸法DCONMS(mm)16寸法APMX(mm)4寸法DCX(mm)42寸法DCSFMS(mm)35寸法CBDP(mm)18寸法KWW(mm)8.4寸法APMX2(mm)1.3寸法DC2(mm)33.6寸法KAPR2(°)20寸法CICT(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする