ボアタイプ ラジアスカッタ TXLN

ボアタイプ ラジアスカッタ TXLN - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLNMX0405ZER-HJ寸法APMX(mm)4寸法APMX2(mm)1.3寸法KAPR2(°)20内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13089030TXLN04M042B16.0R065.64034.21642
99,400
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089039TXLN04M052B22.0R076.35044.22252
103,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089048TXLN04M063B22.0R076.35055.22263
116,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする