フレアーリングツール (軽量)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089101 品番EA200A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。

材質アルミ(本体・バー) 質量(g)850 タイプインチ 適合チューブなまし銅管用 フレア角度(°)45 適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする