エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管カッター
エスコの チューブカッター
キャピラリーチューブカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13089110
品番
EA202AB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
材質
本体:スチール、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
137
切断能力(mm)
チューブ:1/8"〜3/16"(3.18〜4.76)