寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ TCP18R/L-F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
13089170
品番
TCP18R140F-010-35 SH725
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥15,939
販売価格(税別)
¥
14,490
バスケットに入れる
材質
SH725
寸法S(mm)
4
勝手
右
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.4±0.02
寸法CDX(mm)
3.5