寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ TCP18R/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
13089179
品番
TCP18L033-005 AH725
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥15,939
販売価格(税別)
¥
14,490
バスケットに入れる
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
寸法S(mm)
4
勝手
左
寸法RE(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
0.33±0.02
寸法CDX(mm)
0.8