エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの エキスパンダ
エキスパンダーボディー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13089225
品番
EA208AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,650
販売価格(税別)
¥
21,500
バスケットに入れる
エキスパンダーヘッドはEA208A-3〜14よりお選び下さい。
材質
本体:アルミ、ヘッド:スチール、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
370
質量(g)
850
タイプ
エキスパンダー本体