エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの スプリングクランプ
クランプ (超強力)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13089365
品番
EA526AH-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
超強力クランプ。高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。
材質
スチール
全長(mm)
155
質量(g)
180
深さ(mm)
口:55
最大開口(mm)
50
口の開き(mm)
50