エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 工具差し
エスコの その他用 工具差し
グローブクリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
13089399
品番
EA638CG-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ。誘電構造で電気を通しません。ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。
材質
プラスチック
厚さ(mm)
20
全長(mm)
150
色
イエロー
質量(g)
30
シリーズ
グローブアクセサリー
開口寸法(mm)
15
ベルト通し幅(mm)
58