EA642LM-32A ノンスパーキングソケット エスコ 13089417

EA642LM-32A ノンスパーキングソケット エスコ 13089417
EA642LM-32A ノンスパーキングソケット エスコ 13089417

ノンスパーキングソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)対辺(mm)32注文コード13089417品番EA642LM-32A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,380
販売価格(税別)
25,800

6ポイント。ノンマグネティック、防爆、防さび。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。

材質アルミニウム青銅全長(mm)41質量(g)340対辺(mm)32差込角(inch)1/2”外径(mm)44.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする