LEDフラッシュライト (防爆構造)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089460 品番EA758WG-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

ヘッド角度調整可能(90°)。マグネットクリップ、ストラップ付き。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。バッテリー残量表示。IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECExia。照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

材質本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネート イエロー 質量(g)272(電池含) 光源白色LED球 電池寿命(時間)ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6 使用電池単3×3本(別売) 光束(Lm)ノーマル:186 ワイド:177 同時照射:336 サイズ(mm)56×40×189(H) 明るさノーマル ワイド 同時照射 防水性IPX8 照射距離(m)ノーマル:135 ワイド:37 同時照射:133 照射方式ツインビーム(前方)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする