カメラバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089478 品番EA759Z-71C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100

付属品:中仕切り×2、ショルダーベルト。標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本〜2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。

材質ポリエステル 質量(g)約340 容量(L)約4 外寸(mm)約300(W)×110(D)×200(H) 内寸(mm)カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする