カメラバッグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089487 品番EA759Z-75C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500

フラップを閉じたままでも天面のファスナーから素早くカメラ収納部にアクセスが可能。タイミングを逃さず素早く撮影に移れます。※収納機材やノートPCのサイズによっては出し入れがしにくい場合があります。バックルベルトの長さを調節してフラップの形状を変化させることで容量が拡張し、より多くのものを収納できるエキスパンダブル構造です。出先で増えた荷物や、脱いだウェアなどの収納に役立ちます。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納に便利な前面フラップポケットには信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。底面には、三脚や増えた荷物などを固定できるベルトを装備しています。耐久性が高く、防汚性と防水性にも優れたターポリン素材の採用により、ダメージや汚れを受けやすい底面を補強しつつ、お手入れも楽にできます。使い勝手の良いスリムデザインのサイドポケットを左右に装備。使用しない時はフラットな状態で邪魔にならず、必要な時にはマチが拡張してボトルなどが収納できるスペースに広がります。ショルダーパッドは、しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ加工で肩への負担を軽減します。長さ調節で余ったベルトを固定できるゴムバンドが付いています。背面には、ちょっとした持運びや移動に便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。

材質ポリエステル、ターポリン 質量(g)約800 容量(L)約8 外寸(mm)約410(W)×150(D)×260(H) 内寸(mm)カメラ収納部:約320(W)×120(D)×220(H) PC収納部:約340(W)×20(D)×240(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする