SRGCL2525M12-6F 外径用ホルダ SRGCR/L-6F タンガロイ 13089495

寸法図

外径用ホルダ SRGCR/L-6F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
勝手
内容量1本注文コード13089495品番SRGCL2525M12-6F
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
勝手寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)18.6寸法LF(mm)150寸法RE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32推奨締付トルク(N・m)3寸法HF(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする