寸法図

チップ RCMT-6RM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード13089529 品番RCMT1204M0-6RS NS9530
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
切込みap(mm)0.5〜2 送りf(mm/rev)0.1〜0.8 材質NS9530 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSD(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする