ダイヤモンドシャープナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089548 品番EA916CC-2A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。

用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に 仕様シャープナーのみ 材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS 粒度#1200 全長(mm)155 質量(g)18 砥石サイズ(mm)50×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする