EA917AS-12B クーラーボックス エスコ 13089557

EA917AS-12B クーラーボックス エスコ 13089557
EA917AS-12B クーラーボックス エスコ 13089557
EA917AS-12B クーラーボックス エスコ 13089557
EA917AS-12B クーラーボックス エスコ 13089557
EA917AS-12B クーラーボックス エスコ 13089557

クーラーボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード13089557品番EA917AS-12B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,080
販売価格(税別)
22,800

断熱材にポリウレタンを使用する事で発泡スチロール断熱材を使用した物よりも効果が長く続きます。積み重ねができ、両サイドに取っ手をつけないデザインの為横並べも隙間なくできます。両サイドの持ち手部分には手がかり溝を設け持ち運びやすくしています。 天板に四隅に排水用の溝あり。72時間持続保冷。ラバーバックル仕様。旧モデル(EA917AS-12A)との積み重ねも可能です。

材質内側:ポリプロピレン 外側:ポリエチレン 断熱材:ポリウレタン質量(kg)6.2OD容量(L)66外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×497×352内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする