エスコ
エスコの 大工道具
エスコの ハッカー/シノー
エスコの ツールホルダー
ツールホルダー用フロートプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
仕様
フロートプレート(幅:65mm)
注文コード
13089600
品番
EA925BK-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フロートプレート(幅:65mm)
材質
アルミ
寸法(mm)
65×88×19
質量(g)
45