エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
キャリーバッグ (金属探知機用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13089609
品番
EA925FD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,646
販売価格(税別)
¥
7,860
バスケットに入れる
頑丈なダブルステッチ構造。外側にジッパー付きポケット。金属探知機用。
材質
ナイロン
質量(kg)
0.441
色
黒
外寸法・幅(mm)
710
外寸法・高さ(mm)
215
外寸法・奥行(mm)
200
有効内寸法・奥行(mm)
190
有効内寸法・高さ(mm)
200
有効内寸法・幅(mm)
700