バックパック (キャリー付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089645 品番EA927CH-19
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

バックパック・キャリーバックの2ウェイでお使いいただけます。格納式のアルミニウム合金ハンドル(キャリーバックで使用時)。パッド入りのラップトップスリーブを備えた広々としたメイン収納。フロントのジッパー付き収納には内ポケットが付いています。両サイドにはボトル収納用のポケット付きで、手軽に水分補給を。パッド入りのバックパネルとショルダーストラップで快適な背負い心地を提供します。360度回転する4つの自在キャスターが方向転換を華麗にアシストします。

材質ポリウレタン(1680デニール) 質量(kg)2.9 容量(L)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×229×584

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする