エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ウエストポーチ
ウェストポーチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13089706
品番
EA927CK-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
便利な中型サイズのウエストパック。透明ですべての面が見えます。警備やスポーツに最適です。ジッパー式ポケット3個。
材質
ビニール
色
透明
容量(L)
4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
343×89×140
腰廻り(cm)
114以下