ちりとり型バッグ (高耐久)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089715 品番EA928AD-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,348
販売価格(税別)
6,680

枝や落ち葉を触らずに捨てられ、そのまま持ち運ぶことができます。持ちやすい取っ手付き。プラスチック芯が入っているので開口部が閉じません。厚地の生地を使用しているため、耐久性に優れています。使用時は開いて、使わない時は折りたたんで保管できます。フレーム入りなので自立することができます。

材質PP・グラスファイバー 寸法(mm)610×580×550(H) 質量(g)540 容量(L)180 耐荷重(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする