スポンジブラシ (排水口用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089731 品番EA928AG-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505

交換できるスポンジ4個付きスポンジだけで使用できます。汚れたスポンジを捨て、柄だけで保管できて衛生的。排水口奥のヌメリ・ゴミ・髪の毛などをしっかりからめ取ります。狭い場所や洗いにくい角にも届き洗いやすい。抗菌ハンドル。日本製。

用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に 材質柄部:ABS樹脂(無機系抗菌剤配合)、スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム 全長(mm)310 質量(g)45 スポンジサイズ(mm)30×38×80 適合用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする