エスコ
エスコの アルミフレーム
エスコの アルミフレーム用ブラケット
L型ブラケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13089767
品番
EA976CB-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様
30角Uポール用
材質
スチール(三価ホワイト)
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
25×25×14
取付穴径
M4
穴数
1