LEDツインフラッシュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089776 品番EA983FT-11D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,523
販売価格(税別)
5,930

夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。

材質耐強化ポリカーボネート 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10〜60 電源単1電池×2本(別売) 対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可 光源赤色LED8個 点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え 電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×186.5(H) 距離視認:300m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする