エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーボックス
キーボックス (可変ダイヤル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13089828
品番
EA983ZA-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,174
販売価格(税別)
¥
8,340
バスケットに入れる
シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部がしばらく光ります)。番号設定可能。
材質
【本体】亜鉛合金【ツル】スチール
幅(mm)
81
電源
CR2032電池x1個(別売)
外寸(mm)
81×55×187(H)
内寸(mm)
72×29×121(H)
寸法(縦×横)(mm)
【クリアランス】45×40
ツル径(Φmm)
11