エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
チェーン用角型ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13089846
品番
EA991CU-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,867
販売価格(税別)
¥
8,970
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オイル用。
材質
本体:アルミニウム ブラシ側部:PP
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-15〜80
材質(ブラシ部)
馬毛
適合品番
EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B
危険物の類別
非危険物
ブラシ寸法(mm)
70×18