エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
チェーン用角型ブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13089855
品番
EA991CU-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オイル用。
材質
本体:アルミニウム ブラシ側部:PP
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
-15〜80
材質(ブラシ部)
馬毛
適合品番
EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B
危険物の類別
非危険物
ブラシ寸法(mm)
100×18