じょうご (フィルター付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089871 品番EA992B-35A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,961
販売価格(税別)
4,510

付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。

材質ポリプロピレン 透明 直径(Φmm)355 高さ(mm)348 質量(g)71 容量(L)10 流量(L/min)60 ノズル外径(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする