ドラム缶用オイルパン (格子無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13089880 品番EA992DB-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900

格子無しタイプ。33・55ガロンドラム缶用。錆や腐食に強くなっています。

仕様格子:無 材質ポリエチレン 寸法(mm)813×689×206(H) 質量(kg)9 容量(L)86 耐荷重(kg)453

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする