曜日別特売
EA992DB-100 オイルトレイ エスコ 13089898

EA992DB-100 オイルトレイ エスコ 13089898
EA992DB-100 オイルトレイ エスコ 13089898
EA992DB-100 オイルトレイ エスコ 13089898

オイルトレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
容量(L)68
内容量1個(1個)注文コード13089898品番EA992DB-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,160
販売価格(税別)
25,600

錆や腐食に強くなっています。オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。

材質ポリエチレン寸法(mm)610×914×121(H)質量(kg)4.1容量(L)68危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする