エアーホースリール (耐スパッタ・自動巻取)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13089907 品番EA124BJ-13C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,840
販売価格(税別)
64,400

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。

材質カバー・ドラム:ABS樹脂 寸法(mm)174×424×380(H) 質量(kg)6 本体:グレー ホース:ブラック 使用温度範囲(℃)-5〜50 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15 ホース径(Φmm)内径:8 外径:12 取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付) 使用流体エア 設置場所リール:屋内 ロック機構ラチェット式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする