デジタル温度計セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13089925 品番EA701AN-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,780
販売価格(税別)
39,800

セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。

仕様表面温度・気体温度センサー+ケース 寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端) 電源単3電池×3本(付属) 測定範囲(℃)本体:-50〜1000、表面温度センサー:-50〜350、気体温度センサー:-50〜400 測定項目表面温度・気体温度 温度(℃)-20〜50、湿度:0〜80%RH(室内使用のみ) 本体質量(g)188 精度本体:±(0.5+0.3%of mv) 接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ) センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10〜-15 分解能(℃)0.1(-50〜499.9、1(その他の範囲) 保護等級IP20(センサー接続時IP40) 機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135 寿命150時間
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする