LED作業灯 (調光付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13089950 品番EA814EP-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥262,900
販売価格(税別)
239,000

付属品:灯具カバー、三脚カバー。LED調光機能付き。調光機能。ダイヤルで明るさを調整。昇降ハンドル。レバーで簡単に高さ調整可能。多関節型。接地面の角度調整が可能で安定性強化。短時間での組立設置や収納が可能です。避難場所や災害対策本部など緊急時に照明が必要な場所に簡単に持ち運びが出来ます。夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。パーティーやスポーツイベントからキャンプ旅行まで、夜間の照明として便利なアイテムです。

材質バルーンカバー:難燃性ポリエステル 三脚:鉄 質量(kg)12.1 高さ(mm)スタンド:1,450〜2,180 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) スイッチ調光仕様:0〜200W(可変型) 電球(W)LED球(200 定格電流(A)2.1 定格消費電力(W)210 定格寿命(時間)電球:50,000 電源コード(m)4.65 本体サイズ(mm)600×450(H) 防塵防水性能IP55 カバー寸法(mm)灯具カバー全長:400 三脚カバー全長:1000 明るさ(Lm)0〜28,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする