パワーパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13089959 品番EA818MA-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,500
販売価格(税別)
65,000

2系統の出力端子ハンドピースを2台接続できます。フィードバック回路ハンドピースのスペックを最大限に引き出すフィードバック回路を搭載し、これまで以上の作業性を実現しました。エラーコード表示機能パワーパックの異常やハンドピースの異常をエラーコードで表示します。クイックスタートへの設定変更設定回転までの立ち上がり時間を変更することができます。通常モード:約2.6秒 クイックモード:約1.1秒オーバーロード機能・危険回避機能モーターロック状態でハンドピースを作動させた場合や、負荷が一定の場合にはオーバーロードとなり危険回避します。

質量(kg)約2.5 消費電力(W)定格45 出力電圧(V)DC1〜30 入力電圧(V)AC100±5%(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×220×110(足部を除く) 使用環境条件【温度】0〜40℃【湿度】20〜80%(結露がないこと) 定格入力60VA
注意
※2台を同時に回転させることはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする