エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 周辺器具 墜落制止用器具
エスコの その他墜落制止用器具
ヘルメット&フルハーネスラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
13089995
品番
EA998AZ-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
3個掛け用×1
材質
本体:メラミン化粧板 フック・金具類・ネームプレート:ステンレス
質量(kg)
4.8
色
ブルー
耐荷重(kg)
フック1箇所あたり10
サイズ(mm)
900×360(H)