ガラス飛散防止シート (カメムシ対策)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード13090081 品番EA944D-26A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

視線を遮りにくい透明タイプ。安心の飛散防止効果タイプ。UVの紫外線領域を99%カットするので光に集まる虫の可視領域を抑制します。台風の時だけ貼って使えます。保管ケース付きで繰り返し使えます。窓のサイズに合わせてカットして使用できます。

材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル系樹脂【保護フィルム】ポリエステル 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)0.25 質量(g)880 耐熱温度(℃)約60 UV遮蔽率(%)0.99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする