寸法図
タンガロイ
突切り・溝入れ用ホルダ FLSR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
勝手
右
左
右
寸法H(mm)
25
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13090107
品番
FLSR-2525M3
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
勝手
右
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
32
寸法HF(mm)
25
寸法CWX(mm)
3
寸法CDX(mm)
4.5
寸法CWN(mm)
1