サポーター (握り作業用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 13090108 品番 EA926CE-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

装着することで生地の張力が働き、親指を内側に寄せて正しい作業姿勢に導きます。把持作業や工具を用いた作業など、手指を使う作業におすすめです。作業の負担をかけにくく、パフォーマンスを効率的に発揮できるといわれている「握る姿勢」に着目して設計します。作業性を損なわず長時間の装着を可能にするため、フリーカット素材を使用して少ない縫い目で肌当たりの違和感を和らげています。作業時に軍手の着用が必須の場合でも、軍手の下に違和感なく装着できる薄さです。左右対象の筒状でシンプルな形状のため、作業に取り掛かる前に簡単に装着することができます。

仕様左右兼用 材質ナイロン、ポリウレタン サイズL 質量(g)10 甲周り(cm)21〜23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする