寸法図
タンガロイ
突切り・溝入れ用ホルダ A_M-FLER/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
左
寸法DCONMS(mm)
32
注文コード
13090134
品番
A32M-FLEL3
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
寸法LF(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
22.1
寸法CWX(mm)
3
寸法DMIN(mm)
44.5
寸法DCONMS(mm)
32
寸法CWN(mm)
1