エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレットカバー・アクセサリ
パレットカバー (ファスナー式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
13090151
品番
EA985PK-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
荷物の汚れ防止などに。ファスナータイプのため、荷物の出し入れが容易にできます。
仕様
ファスナータイプ
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
1200×1200×1300(H)
色
OD色
番手
#3000