L型クッションガード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 13090248 品番 EA983F-194A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,146
販売価格(税別)
2,860

L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。

材質発泡PE 長さ(mm)1700 形状L字 厚さ(mm)約10 ブルー 内径(Φmm)65 外径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする