ビニールテープセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード13090309 品番EA944NP-214B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,848
販売価格(税別)
1,680

ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。
耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。

用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 厚さ(mm)0.2 テープ幅(mm)19 基材塩化ビニール テープ長さ(m)10 ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H) 粘着剤ゴム系 粘着力2.68N/19mm 主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 引張強度(N)59.3/19mm
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする